ダクタイル グローブ 16-DG-N 16-DG-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):70●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42 注文コード04716796 品番16-DG-N 15A
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):70●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:JV42 アズワン品番68-0624-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする