画像準備中

バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):33●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:ADC12●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13 注文コード04718625 品番10ALM-N-GUE 40A
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

深まる信頼・拡がるバリエーション

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):33●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:ADC12●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13 アズワン品番68-0626-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする