商品レビューを投稿する内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:レバー式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:JIS B 2032●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13注文コード04718799品番10L1-N-UE 100A
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです