鉛レス 給湯コアY形ストレーナ LBT-HN-N LBT-HN-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):123●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC 注文コード04721407 品番LBT-HN-N 25A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

鉛レス

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):123●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC アズワン品番68-0629-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする