東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス 給湯コアY形ストレーナ LBT-HN-N LBT-HN-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):198●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04721425
品番
LBT-HN-N 50A
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):198●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0629-49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材