東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス 給湯コアY形ストレーナ LBT-HN-N LBT-HN-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):160●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04721441
品番
LBT-HN-N 40A
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):160●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0629-48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材