東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鉛レス 給湯コアY形ストレーナ LBT-HN-N LBT-HN-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):104●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04721459
品番
LBT-HN-N 20A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):104●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0629-45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材