黄銅 ボール 600RC-N-T 600RC-N-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):86●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:C3771●シート材料:PTFE 注文コード04722220 品番600RC-N-T 32A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):86●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:C3771●シート材料:PTFE アズワン品番68-0630-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする