東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
黄銅 ボール RZ-N RZ-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):56.5●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:グラスファイバー入PTFE
注文コード
04722457
品番
RZ-N 15A
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な黄銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):56.5●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:グラスファイバー入PTFE
アズワン品番
68-0630-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材