黄銅 ボール RZ-N RZ-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:グラスファイバー入PTFE 注文コード04722491 品番RZ-N 20A
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

経済的な黄銅バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771●シート材料:グラスファイバー入PTFE アズワン品番68-0630-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする