曜日別特売
- アルバリン顆粒水溶剤 三井化学アグロ 04722533

アルバリン顆粒水溶剤

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(500g)注文コード04722533品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

野菜、果樹、花に多彩な使用方法がある殺虫剤。
植物体内に浸透移行して速やかに降下を発揮。
野菜のコナジラミ類、果樹のコナカイガラムシ、カメムシ類に高い効果をしまします。

有効成分ジノテフラン20.0%性状淡青緑色水溶性細粒適合作物稲、未成熟とうもろこし、りんご、もも、ネクタリン、おうとう、なし、かき、マンゴー、小粒核果類、ぶどう、かんきつ、あけび(果実)、キウイフルーツ、びわ、かんきつ(苗木)、ばれいしょ、かんしょ、トマト、ミニトマト、ブロッコリー、ピーマン、なす、とうがらし類、とうがらし(葉)、かぼちゃ、ズッキーニ、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、うり類(漬物用)、にがうり、セルリー、キャベツ、はくさい、だいこん、畑わさび、クレソン、レタス、非結球レタス、ねぎ、にんじん、しゅんぎく、チンゲンサイ、ほうれんそう、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)、なばな類、かぶ、だいず、えだまめ、さやえんどう、さやいんげん、オクラ、らっきょう、にら、アスパラガス、しょうが、てんさい、きゅうり(葉)、きゅうり(花)、バジル、しそ、しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)、しそ(花穂)、しょくようほおずき、食用ミニバラ、食用カーネーション、食用金魚草、食用パンジー、食用トレニア、食用ぎく、なんてん(葉)、すいぜんじな、ふき、せり、せり(水耕栽培)、茶、いね科牧草、花き類・観葉植物(きくを除く)、きく、樹木類(つつじ類を除く)、つつじ類、水田作物、畑作物(休耕田)農林水産省登録第(号)20961適合病害虫カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、アブラムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類、ギンモンハモグリガ、コナカイガラムシ類、モモチョッキリゾウムシ、モモハモグリガ、オウトウショウジョウバエ、ケムシ類、カキノヘタムシガ、チャノキイロアザミウマ、カキクダアザミウマ、ブドウトラカミキリ、フタテンヒメヨコバイ、ゴマダラカミキリ、ミカンハモグリガ、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、ミカンバエ、アカマルカイガラムシ、ヤノネカイガラムシ、サンホーゼカイガラムシ、ミカンキジラミ、コナジラミ類、チャノミドリヒメヨコバイ、ビワキジラミ、ワタアブラムシ、コナガ、アザミウマ類、ウリハムシ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ナトビハムシ、ハスモンヨトウ、ナモグリバエ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、タネバエ、ネギコガ、トビイロヒョウタンゾウムシ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ネギアザミウマ、ジュウシホシクビナガハムシ、クロバネキノコバエ類、テンサイモグリハナバエ、カメノコハムシ、テンサイトビハムシ、チャノホソガ、ツマグロアオカスミカメ、コミカンアブラムシ、ツツジグンバイ毒劇区分普通物剤形水溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 家庭菜園の害虫防除
飲食業

防除効果のある害虫範囲が広い。
浸透移行性があるので、直接薬剤がかからなくても効果が出るのが楽。

2024-10-05
用途: カメムシ対策
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

今年はカメムシが大発生し農作物の被害が甚大、アルバリンを希釈噴霧したところカメムシがいなくなり助かってます。

対象商品 : 04722524
2023-07-07
用途: バラの殺虫剤ローテーションとカイガラムシ対策
卸売・小売業

アルバリンはよく効く為、殺虫剤のローテーション使用には欠かせない。手持ちの薬剤が無くなりかけたため、再発注。又、7月は、カイガラムシの産卵時期でもあり徹底して散布する。

対象商品 : 04722524
2023-02-10
用途: 野菜の害虫駆除
農・林・水産業

防除の際使用量をたっぷり使用したので効き目が出て良かった

対象商品 : 04722524
2022-07-31
用途: 野菜消毒
農・林・水産業

なすびの葉がほとんど虫に食べられていたがアルバリンの効果抜群でした。

対象商品 : 41776849
2022-12-22
用途: 殺虫剤
農・林・水産業

このところ毎年使っている。なかなか良い。値段も手頃。

対象商品 : 41776849
2021-12-02
用途: 野菜害虫駆除
農・林・水産業

これまで使用してきた殺虫剤の中でもその効用は抜群であると評価しました。今年10月中旬白菜・小松菜等に青虫の寄生が認められたので当該「顆粒水溶剤」によって一発駆除に成功しました。当該製品は「水溶剤」につき、計量カップ付きとなっていたなら大満足でしたが。

1が参考にしています
対象商品 : 04722524
2021-09-30
用途: 野菜に

オクラにアブラムシが着いたので使用してみました。翌日にはオクラからアブラムシが退散していました。良好です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする