有効成分PAP2.0%
性状類白色粉末
適合作物だいず、稲、レタス、小麦、ばれいしょ、キャベツ、ブロッコリー、茶、くり、さといも、カリフラワー、かぶ、かんしょ、はくさい、だいこん、たばこ、桑
農林水産省登録第(号)5621
適合病害虫マメシンクイガ、カメムシ類、ハスモンヨトウ、シロイチモジマダラメイガ、ハスモンヨトウ、フタオビコヤガ、ムギアカタマバエ、アブラムシ類、ムギダニ、ハスモンヨトウ、アオムシ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ヒメトビウンカ、ツマグロヨコバイ、コナガ、ニカメイチュウ第1世代、イネドロオイムシ、サンカメイチュウ第3世代、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、イネゾウムシ成虫、アブラムシ類、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、ニカメイチュウ第2世代、コカクモンハマキ、モモノゴマダラメイガ、チャドクガ、ハスモンヨトウ、アオムシ、アブラムシ類、ヒルガオハモグリガ、ハスモンヨトウ、コナガ、アブラムシ類、アオムシ、ハスモンヨトウ、コナガ、アオムシ、コナガ、アブラムシ類、アオムシ、コナガ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ハスモンヨトウ、タバコアオムシ、ヒシモンヨコバイ、クワヒメゾウムシ、ハスモンヨトウ
毒劇区分普通物
剤形粉剤