ダイアジノン5%粒剤

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード04722838 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫などの土壌害虫に速効的で幅広く使えます。
60種以上の作物群に適用があり幅広く使えます。
使用時期、使用方法のバリエーションが豊富で栽培体系や害虫の特性に合わせて使用できます。
ダイズ畑への生育期散布で主要な子実害虫を同時防除できます。
散布時のドリフトによる薬剤の飛散が抑えられます。

有効成分ダイアジノン5.0% 性状類白色細粒 適合作物かんしょ、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、はくさい、トマト、ピーマン、とうがらし類、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、ねぎ、わけぎ、あさつき、たまねぎ、葉たまねぎ、ほうれんそう、すいか、メロン、きゅうり、かぶ、大根、はつかだいこん、にんじん、未成熟とうもろこし、とうもろこし(子実)、なす、いちご、だいず、かぼちゃ、さとうきび、芝、桑、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケールを除く)、なばな類(はなっこリーを除く)、こまつな、みずな、にがうり、えだまめ、はなっこりー、にら、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、ブルーベリー、オクラ、みつば、食用ゆり、葉にんにく、ははこぐさ、なずな、はこべ、こおにたびらこ、ごぼう、ごま 農林水産省登録第(号)10438 適合病害虫コガネムシ類幼虫、ケラ、ネキリムシ類、タマナヤガ、タネバエ、タマネギバエ、コオロギ、ヒメクロユスリカ、キスジノミハムシ、アワノメイガ、マメシンクイガ、カメムシ類、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ハガネムシ類、シバツトガ、スジキリヨトウ、ジバオサゾウリムシ成虫、ハリガネムシ、フキアブラムシ、クロバネキノコバエ類 毒劇区分普通物 剤形粒剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
野菜作り
農・林・水産業

色々な防虫剤が有る中で、粒剤の粒が良くてまきやすく、防虫剤としてもそこそこの効果が有って、リピートしながら使用継続しています。

2025-09-08
用途:
バラのコガネムシ幼虫対策

バラを育てる人の必需品。特に鉢で育てている人は、鉢上げ時に結果を見ることができます。近年、テッポウ虫の被害が増えており、まいて対応する殺虫剤も探しています。オルトランの濃い水溶液で対応していますが、効率的に結果が出せる殺虫剤も開発してください。

2025-01-06
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

ヨトウムシなど、畑の害虫対策に使用しています。安心して使用できますので、よく使っています。

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
ネキリムシ対策
農・林・水産業

畑には結構ネキリムシがいて、苗等を食い荒らされます。ダイアジノンの効果が期待されます。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
庭先の果樹の根切り虫対策に
農・林・水産業

これからの次期、果樹の根を食い荒らす厄介な虫対策に土と混和して防除に努めています。粒剤なので少量で使いやすく便利です。

対象商品:
04722838
2024-05-22
用途:
サツマイモ栽培
金融・保険業

サツマイモの畝作成時に散布します、コガネムシの幼虫退治に使います

対象商品:
04722838
2023-03-01
用途:
農作物作成
農・林・水産業

ネキリムシ類の駆除に、最小限使用
一回の使用量が少ないのでチャック式袋になっていると嬉しい

対象商品:
04722838
2022-02-08
用途:
スイートコーンの根切り虫などの駆除
橋口農園 様 (農・林・水産業)

スイートコーンを植える畝にマルチを張る前にまきました。満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする