トアロー水和剤CT

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100g) 注文コード 04722917 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チョウ目害虫の幼虫に対し、選択的に作用し安定した効果を発揮します。
合成ピレスロイド剤、有機リン剤等に抵抗性のコナガにも有効です。
チョウ目以外の昆虫には影響はほとんどなく、開花時に使用してもマメコバチ、マルハナバチ、ミツバチなどの有用昆虫にも悪影響を与えないので、開花期の散布も可能です。また、チリカブリダニ、クモ、寄生蜂などの天敵にも悪影響を与えません。
水産動植物及び鳥類に対して安全性の高い薬剤です。
薬臭・汚れがほとんどないことや環境に与える影響が少ないため、街路樹・公園などのアメリカシロヒトリなどの防除に好適です。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

有効成分バチルスチューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素7.0% 性状淡褐色水和性粉末 適合作物雑穀類(ひえを除く)、ひえ、野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)、パセリ、えごま(葉)、えごま(種子)、果樹類(りんごを除く)、りんご、茶、たばこ、樹木類(つばき類を除く)、つばき類、ストック 農林水産省登録第(号)14459 適合病害虫アワノメイガ、イネヨトウ、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ、ベニフキノメイガ、ハマキムシ類、ヒメシロモンドクガ、チャノコカクモンハマキ、ヨモギエダシャク、ヨウトムシ、アメリカシロヒトリ、イラガ類、チャドクガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04722917
2022-10-31
用途:
青虫対策
農・林・水産業

BT剤の効果は抜群です。ブルーべりーはミツバチとの関係で殺虫剤が使えません。なぜか花を食い散らかす青虫・黒虫が派生してしまったので使用 効果ありました。

1人が参考にしています
対象商品:
04722917
2017-07-14
用途:
アメシロ防除に使う予定です。
農・林・水産業

ニホンミツバチを飼育して居りますもので、その周りの樹木使用する予定です。

対象商品:
04722917
2017-05-01
用途:
農作業、青虫の除去
ひかげワサビ店 様 (農・林・水産業)

店頭での在庫数に関係無く、大量に購入できて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする