プレバソンフロアブル5

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 04723127 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チョウ目をはじめ、ハエ目など幅広い害虫に高い効果があります。
新規作用性を有しているので、既存の抵抗性害虫に有効です。
吸収移行性に優れるので、省力的な灌注処理が可能です。茎葉処理で約2週間、灌注処理では約4週間もの長期間にわたり、効果が期待出来ます。
天敵・訪花昆虫に対しては高い安全性が確認されています。

有効成分クロラントラニリプロール5.0% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物なす、はくさい、レタス、トマト、きゅうり、非結球レタス、キャベツ、ねぎ、えだまめ、だいず、ミニトマト、ブロッコリー、いちご、たばこ、だいこん、かぶ、ピーマン、カリフラワー、パセリ、とうがらし類、非結球あぶらな科葉菜類、アスパラガス、ほうれんそう、はなっこりー、ズッキーニ、ごま、とうもろこし、メロン、ふき、さやいんげん、さといも、さやえんどう、かんしょ、やまのいも、はつかだいこん、すいか、モロヘイヤ、バジル、とうがん、クレソン(土耕栽培)、えごま(葉)、しそ 農林水産省登録第(号)22464 適合病害虫ハモグリバエ類、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、カブラヤガ、ハイマダラノメイガ、シロイチモジヨトウ、ウワバ類、ウリノメイガ、ヒメフタテンヨコバイ、コナジラミ類、ネギコガ、マメシンクイガ、ウコンノメイガ、アワノメイガ、カブラハバチ 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04723127
2021-07-02
用途:
野菜類の害虫防除時
農・林・水産業

ネット検索で本品を見つけ購入しましたが青虫などに効果抜群でした
効果が長いので(収穫できない時期も長くなり)計画的な使用が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
04723127
2021-05-19
用途:
トウモロコシアワノメイガの防除

粉末顆粒タイプより噴霧器にて防除できる為作業性が良くなりました。
結果が未だですのでやや満足とさせて頂きました。

対象商品:
04723136
2020-11-20
用途:
野菜害虫の駆除
農・林・水産業

白菜の食害虫メイガ、アオムシ類に対し、1000倍液(やや薄め)を散布したところ、半日後には駆除効果を発揮し、3日後には逃げた害虫を除き葉間に残った殺虫は黒ずんでいるのが発見され、その後に生育した新内葉への影響は全くなくなり効果の程が現れた。

1人が参考にしています
対象商品:
04723136
2020-10-09
用途:
ネギ等の防除
農・林・水産業

シロイチモジヨトウの防除に使っています。混用事例も多く、また効果もしっかり確認できているので重宝しています。

対象商品:
04723127
2020-08-25
用途:
アオムシ等の農薬として使用。
農・林・水産業

3回目の購入。チョウ目、ハエ目の防除に効果があります。
植付けの際に灌注ができるので便利です。
ただし、「コナガ」には効果が期待できません。他の農薬をおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
04723136
2020-07-20
用途:
野菜の消毒
農・林・水産業

オクラや里芋にヨトウ虫が発生して困ったので散布したら効きました。定期的に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする