マラソン乳剤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード04723224 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。
適用作物が広く使いやすい薬剤です。

有効成分マラソン50.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合作物いんげんまめ 、うり類 (漬物用)、あずき 、もも 、りんご 、豆類 (未成熟)、びわ 、たばこ 、ブロッコリー 、にんじん 、花き 類・観葉植物、きく 、マリーゴールド 、サルビア 、たまねぎ、カリフラワー 、あしたば 、よもぎ、たまねぎ 、だいず 、えんどうまめ 、ぶどう 、にがうり 、メロン 、いちご 、きゅうり 、すいか 、かぼちゃ 、トマト 、ねぎ 、なす 、ピーマン 、だいこん 、稲 、かぶ、キャベツ 、はくさい 、なし、おうとう 、かき 、ごぼう 、食用ぎく 、うめ 、ほうれんそう 、レタス 、かんきつ(なつみかんを除く) 農林水産省登録第(号)22628 適合病害虫ハダニ類、アザミウマ類、ハモグリバエ、ウリハムシ、コガネムシ類、アブラムシ類、マメシンクイガ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、リンゴワタムシ、カイガラムシ類、ヤサイゾウムシ、アオムシ、ヨトウムシ 類、ハモグリバエ 類、オンブバッタ、カブラハバチ、インゲンテントウ、ウドノメイガ、 キアゲハ、キンケクチブトゾウムシ成虫、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、ハマキムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ナモグリバエ、イラガ類、ネギハモグリバエ、ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、アオバハゴロモ 毒劇区分普通物 剤形乳剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
家庭菜園 野菜の消毒
医療・福祉・介護関連業

家庭菜園 野菜の消毒に利用している。
苗木を植えたばかりの時に消毒の効き目がある。
かなりの量があり、しばらく使用できて、とても良い。

対象商品:
04723224
2026-01-19
用途:
害虫駆除

リピートです。安価で素早い納品でいつも助かっています

対象商品:
04723224
2025-09-15
用途:
殺虫剤
製造業

1週間ほどでいなくなりました!
早く使用すればよかった!

2025-06-20
用途:
野菜の
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

泡立ちも良く、とても使いやすい。
大容量なのでしばらく使えて大変良い。
コスパも助かる。

対象商品:
04723224
2023-04-23
用途:
樹木の消毒

樹木に発生する害虫の駆除に使っています
一番ポピュラーな薬かと思います なくなったらまたちゅうもんさせていただきます

対象商品:
04723224
2022-11-14
用途:
毛虫等の予防などの使用。
内野植木株式会社 様 (その他業種)

予防期間わ短いけど、値段の割によくききます。
高い散布剤も、良いけど、植木にわ、いろいろな虫などが
つくので、こまめの散布にわ、最高です。

対象商品:
04723224
2021-04-10
用途:
ウリハムシ

きゅうりやスイカによくウリハムシが付くので、今年はマラソン乳剤で駆除したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
04723224
2021-04-29
用途:
害虫駆除時

もう何度も使用しています。たいへん良く効きますが、残留しないので、効き目が短期間です。永く効いてほしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする