※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060202FR-J10 TH10 チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ 04723302 CCGT060202FR-J10 TH10 チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ 04723302

チップ CCGTR/L-J10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 形状ひし形80° 注文コード04723302 品番CCGT060202FR-J10 TH10
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など58種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 用途小型施盤外径用(シャープエッジ) 種別ポジ 材質TH10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカJ10形 穴径d(Φmm)2.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする