※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCGTR/L-W15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
TH10
ブレーカ
W15形
注文コード
04723354
品番
CCGT060202L-W15 TH10
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・ブレーカ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
用途
仕上切削
トラスコ品番
345-2824
種別
ポジ
材質
TH10
形状
ひし形80°
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)/H(高硬度材)
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
W15形
穴径d(Φmm)
2.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜2.0
送りf(mm/rev)
0.03〜0.2
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります