東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防検定品 ビル用アラーム 10-FAMシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):180●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防検定品
注文コード
04723419
品番
10-FAMF 100A
参考基準価格(税別)
¥566,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消防検定品
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):180●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防検定品
アズワン品番
68-0631-44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材