東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防検定品 一斉開放弁 10-FDEWF 10-FDEWFシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):402●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防検定品
注文コード
04723437
品番
10-FDEWF 100A
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消防検定品
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):402●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防検定品
アズワン品番
68-0631-49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材