消防認定品 ゲート F 16-DSRF-N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品 注文コード04723717 品番(F)16-DSRF-N 65A
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

消防認定品

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品 アズワン品番68-0631-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする