東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSRF-N
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
車上渡し
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):292●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04723760
品番
(F)16-DSRF-N 200A
参考基準価格(税別)
¥682,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):292●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0631-83
商品豆知識
配管工事を支える補助部材