東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSRF-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品
注文コード
04723769
品番
(F)16-DSRF-N 100A
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):229●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品
アズワン品番
68-0631-80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材