曜日別特売
SS10 シャフトホルダSS形 大阪魂 04725866

 

SS10 シャフトホルダSS形 大阪魂 04725866
SS10 シャフトホルダSS形 大阪魂 04725866

シャフトホルダSS形

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)10
ねじ径MM4
内容量1個注文コード04725866品番SS10
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(mm)21(±0.05)寸法B(mm)14寸法C(mm)32寸法D(mm)5寸法E(mm)18寸法H(mm)32.8寸法S(Φmm)5.5寸法T(mm)6寸法W(mm)42寸法h(mm)20(±0.02)形状T形ねじ径MM4軸径(Φmm)10材質A6063相当表面処理アルマイト

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 治具作成
教育・研究機関

六角レンチで締める際、非常に硬いために、慎重に締めなければねじがすぐなめます。ご注意ください。

対象商品 : 04725918
2024-04-12
用途: 簡易フライスの軸受けに使用
製造業

とて完成度が高い。コーナにバリは無く綺麗に処理され、表面も綺麗

1が参考にしています
対象商品 : 04725902
2022-12-24
用途: 自作スライド鋸盤のシャフトの固定
その他業種

自作スライド鋸盤のΦ25SUSシャフト固定に使用予定。
まだ設計段階のため、寸法確認と設計イメージ用として購入。
製作時には、残りの必要数を購入予定しています。
やはりもう少し安いとありがたいです。

対象商品 : 04725918
2023-03-06
用途: クランプシャフトの固定ホルダーに利用
農・林・水産業

レバーのクランプシャフトの固定ホルダーに利用で芯出しが容易に出来る。

対象商品 : 04725902
2022-02-16
用途: PROXXON MM100ミニルーターの固定に使用

MM100のヘッド部を固定して小物研磨に使用する為に購入。試しに使用してみた所ヘッド部をしっかり固定出来ているので満足です。今後は作業台への固定を予定。

2が参考にしています
対象商品 : 04725875
2021-09-16
用途: ルーフキャリアに梯子を乗せるように

ルーフキャリアにこのシャフトホルダーでアルミのローラーを固定して、脚立に乗らなくてもキャリアに梯子を載せられるようになりました。アルミなので錆ないと思いましたが、留めるバスが錆びました。

対象商品 : 04725866
2022-03-01
用途: バンドソーの目立てむ用治具の製作
サービス業

品質及びコストパホーマンスも良く大変満足しています。

対象商品 : 04725866
2020-11-03
用途: ローラー保持
その他業種

従動ローラのφ10シャフト保持に使用しました。セットカラー、シャフトと合わせて過不足なく使用でき、大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする