鋳鋼 ゲート 150-SSRF F10K 150-SSRF F10K シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):203●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2 注文コード04729107 品番150-SSRF(F10K) 80A
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):203●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2 アズワン品番68-0637-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする