鋳鋼 チャッキ 150-SNSF F10K 150-SNSF F10K シリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 車上渡し 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):495●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04729281 品番150-SNSF(F10K) 200A
参考基準価格(税別)¥808,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):495●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0637-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする