鋳鋼 ボール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):165●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE 注文コード04729466 品番K20-SBF-N-L 25A
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):165●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE アズワン品番68-0637-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする