鋳鋼 ボール

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE 注文コード04729545 品番K20-SBF-N-L 100A
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE アズワン品番68-0637-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする