電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:SCS14A●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE 注文コード04733115 品番U1-MAD 20A
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:電動●本体材質:SCS14A●認証・規格:スタンダードボア●シート材料:PTFE アズワン品番68-0641-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする