※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-37 TH10 チップ CNMG-37 タンガロイ 04734694 CNMG120408-37 TH10 チップ CNMG-37 タンガロイ 04734694

チップ CNMG-37

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04734694 品番 CNMG120408-37 TH10
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途中切削 トラスコ品番346-5063 種別ネガ 材質TH10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカ37形 刃長l(mm)12.9 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48840337
2020-09-12
用途:
金属加工
製造業

切りくず処理 良好 切り込み 良好 価格面 旧タイプなので 今より安価に 出来ればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする