東尾メック
ピカッポE ソケット PESOCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●口径(mm):16×13●種類:ソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管
注文コード
04736247
品番
PESOC161
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ。
仕様
●口径(mm):16×13●種類:ソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番
68-0648-43