曜日別特売
CPGT090304R-W20 TH10 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 04738657

チップ CPGTR/L-W20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4材質TH10ブレーカW20形注文コード04738657品番CPGT090304R-W20 TH10
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途仕上切削切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面種別ポジ材質TH10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカW20形穴径d(Φmm)4.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2.0送りf(mm/rev)0.03~0.2
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする