タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径用ホルダ CTWR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
04741843
品番
CTWR2020-3
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
用途
突切り溝入れ用バイト
トラスコ品番
350-3534
タイプ
CTWR/L形外径溝入れ加工用バイト
溝幅(mm)
3
寸法D(Φmm)
32
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
溝深さ(mm)
14
寸法h(mm)
20
寸法l1(mm)
150
寸法f(mm)
20.25
寸法l2(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
CTD形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります