画像準備中

ドレメル 真ちゅうブラシ 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード04743886 品番537N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お得な2個入りパックです。汚れ落とし/磨きに。
セット内容:537×2。

仕様●軸(mm):3.2●本体寸法(mm):19×19×40●本体質量(g):30 アズワン品番68-0717-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする