ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード04749145 品番9505-165SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。径10mm/24mm2のケーブル切断用。※スチールワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。

仕様●ヘッド仕上げ:磨き●ハンドル材質:耐衝撃性プラスチック●銅線(多芯)の切断能力(Φmm):10●銅線(多芯)の切断能力(mm2):24●切断能力(AWG):3●全長(mm):165●質量(g):111 アズワン品番68-0759-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする