ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード04749170 品番9512-200SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。銅/アルミニウムケーブル用。※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

仕様●ヘッド仕上げ:磨き(黒表面処理)●ハンドル仕様:コンフォート●刃硬度:HRC54〜56●銅線(多芯)の切断能力(Φmm):20●銅線(多芯)の切断能力(mm2):70●切断能力(AWG):2/0●全長(mm):200●質量(g):324 アズワン品番68-0759-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする