キレキラ 徹底キレイ おそうじシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 04749285 品番 -
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

植物由来の洗浄成分。
油汚れをスルンと落とす。見えない菌まで除去。厚手で丈夫だからしっかり拭ける。除菌99.9%※1、24時間抗菌※1※2。汚れをかきとる立体凸凹シート。コンロまわり、調理台、シンク回りなどの油汚れや食料こぼれに!。キッチンでも気にならない無香性。※1 特定の菌条件下で試験。すべての菌に同様の効果が得られるものではありません。※2 一般的なステンレス材を抗菌。

仕様●シートサイズ:約300mm×約200mm●シート材質:ポリエステル、レーヨン、ポリオレフィン アズワン品番68-0760-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする