タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
鋼用スパイラルジェットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04752316
品番
DSC066L PK56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,730
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
d
7
l
56
L
100
D
6.6
l1
60
l2
40