タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
鋼用スパイラルジェットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04752973
品番
DSC099L PK56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
d
10
l
80
L
135
D
9.9
l1
91
l2
44