ポンピィ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-0827-75 注文コード04765681 品番1910
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製

仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター アズワン品番68-0827-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする