自動車作業用工具 クリップクランプツール先端口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端口幅(mm):6●軸長(mm):130●軸径(mm):6●全長(mm):240●グリップ幅(mm):32●刃先材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●ハンドル材質:ポリオレフィン系樹脂●チューブ材質:架橋ポリオレフィン樹脂 注文コード04770021 品番46726
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに

仕様●先端口幅(mm):6●軸長(mm):130●軸径(mm):6●全長(mm):240●グリップ幅(mm):32●刃先材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●ハンドル材質:ポリオレフィン系樹脂●チューブ材質:架橋ポリオレフィン樹脂 アズワン品番68-0849-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする