自動車作業用工具 スタビータイプ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端口幅(mm):6●軸長(mm):60●軸径(mm):6●全長(mm):115●グリップ幅(mm):33●刃先材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●ハンドル材質:ポリオレフィン系樹脂●チューブ材質:架橋ポリオレフィン樹脂 注文コード04770039 品番46727
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに

仕様●先端口幅(mm):6●軸長(mm):60●軸径(mm):6●全長(mm):115●グリップ幅(mm):33●刃先材質:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●ハンドル材質:ポリオレフィン系樹脂●チューブ材質:架橋ポリオレフィン樹脂 アズワン品番68-0849-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする