PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の プラスビット
電動ドライバー用ビットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
仕様
●差込角("HEX):1/4●軸径(Φmm):10●全長(mm):60●質量(g):25
注文コード
04770791
品番
451.MCN
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
CNパック入り。
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に適しています。ホルダー部はマグネット式です。
仕様
●差込角("HEX):1/4●軸径(Φmm):10●全長(mm):60●質量(g):25
アズワン品番
68-0852-18