SDGT1204AFFN-AJ チップ タンガロイ 04780343

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04780343 品番SDGT1204AFFN-AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番349-2265 材質TH10 形状正方形 頂角90° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 適合チップ機能曲面付きチップ(非鉄金属用) 精度G 勝手 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 切込み角度(°)45 サライ刃角度(°)逃げ角度 25° 切刃形状シャープエッジ ホーニング 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする