※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDKN42ZTN (T1020) チップ タンガロイ 04780711 SDKN42ZTN (T1020) チップ タンガロイ 04780711

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04780711 品番SDKN42ZTN (T1020)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
材質T1020 形状正方形 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする