※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDKN53ZTN16 (T325) チップ タンガロイ 04780851 SDKN53ZTN16 (T325) チップ タンガロイ 04780851

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04780851 品番SDKN53ZTN16 (T325)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
材質T325 形状正方形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)15.875 ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする