タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SFCN/SFEN 42Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04782802
品番
SFEN42ZFN TH10
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
正方形90°
材質
TH10
トラスコ品番
349-2567
適合チップ
E
精度
127
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
25
内接円許容差(mm)
±0.025
適合工具
THF4400形
サライ刃角度(°)
逃げ角度 25°
ホーニング
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーチャンファー
各種フラットチャンファー
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります