タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNGGR/L-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NS530
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
04783773
品番
SNGG120404L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
材質・コーナー半径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
用途
精密仕上切削
材質
NS530
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
Φd1
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04783773
SNGG120404L-C
00698023
SNGG120404L-C NS9530
チップ SNGGR/L-C
タンガロイ
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカ後継品です