曜日別特売
EL-355 楕円花鉢 藍草紋 ELー355シリーズ スリーライン 04789167

楕円花鉢 藍草紋 ELー355シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード04789167品番EL-355
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。

仕様●色:藍草紋●サイズ(mm):143×121×46●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:330cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0545-45
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする