GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の フライスカッター
GLOBE(旧堀内製作所)の ボアタイプ
CNCドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ダイス径d(mm):50●全長(mm):115●幅(mm):59●重量(g):1764
注文コード
04790689
品番
1X50 CNCスリーブ
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。
仕様
●ダイス径d(mm):50●全長(mm):115●幅(mm):59●重量(g):1764
アズワン品番
68-0606-82